Eriks
VOSS

VOSS Haakse banjokoppeling 24-BEEC-L35-G11/4E-ES4

  • ERIKS:13732038
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Haakse banjokoppeling
- Smoringvrije uitvoering met excentrisch kanaal
- L en S serie
- Schroefdraad: buitendraad BSPP
- Type afdichting: zachte dichtring (vorm E)
- Afdichtingsmateriaal: NBR
- Compleet (BEEC) of zonder moer en snijring (BEE)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 59,54/ stukexcl. btw

€ 72,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
EWHV-R WD
Referentiecode
WH35ZLRKDS
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
35L - M45x2.0
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1.1/4" BSP cil.
Poort afdichting
Zachte dichtring (vorm E)
Nom. druk
PB 200
d1
35 mm
d2
G 1.1/4"
d7
49.9 mm
dx
30 mm
dy
30 mm
i
20 mm
I4
78 mm
l2
35.5 mm
l3
35.5 mm
lg2
46 mm
SW2
60 mm
SW4
50 mm
Onderdelen & accessoires

€ 51,02/ stukexcl. btw

€ 61,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026