Eriks
VOSS

VOSS Haakse banjokoppeling 24-BEEC-L28-M33E

  • ERIKS:11450603
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Haakse banjokoppeling
- Smoringvrije uitvoering met excentrisch kanaal
- L en S serie
- Schroefdraad: buitendraad metrisch cilindrisch
- Type afdichting: zachte dichtring (vorm E)
- Afdichtingmateriaal: NBR
- Compleet (BEEC) of zonder moer en snijring (BEE)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 36,27/ stukexcl. btw

€ 43,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
EWHV-M WD
Referentiecode
WH28LM33x2KDS
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
28L - M36x2.0
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
M 33x2
Poort afdichting
Zachte dichtring (vorm E)
Nom. druk
PB 200
d1
28 mm
d2
M 33x2
d7
39.9 mm
dx
24 mm
dy
24 mm
i
18 mm
I4
68 mm
l2
31.5 mm
l3
30.5 mm
lg2
39 mm
SW2
50 mm
SW4
41 mm
Onderdelen & accessoires

€ 33,20/ stukexcl. btw

€ 40,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026