Eriks
VOSS

VOSS Haakse banjokoppeling 24-BEEC-L28-G1E-ES4

  • ERIKS:13732036
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Haakse banjokoppeling
- Smoringvrije uitvoering met excentrisch kanaal
- L en S serie
- Schroefdraad: buitendraad BSPP
- Type afdichting: zachte dichtring (vorm E)
- Afdichtingsmateriaal: NBR
- Compleet (BEEC) of zonder moer en snijring (BEE)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 37,71/ stukexcl. btw

€ 45,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
EWHV-R WD
Referentiecode
WH28ZLRKDS
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
28L - M36x2.0
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1" BSP cil.
Poort afdichting
Zachte dichtring (vorm E)
Nom. druk
PB 200
d1
28 mm
d2
G 1"
d7
39.9 mm
dx
24 mm
dy
24 mm
i
18 mm
I4
68 mm
l2
31.5 mm
l3
30.5 mm
lg2
39 mm
SW2
50 mm
SW4
41 mm
Onderdelen & accessoires

€ 33,29/ stukexcl. btw

€ 40,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026