€ 36,35/ stukexcl. btw
€ 43,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | EWHV-R WD |
Referentiecode | WH28LR1KDSEX |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 28L - M36x2.0 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1" BSP cil. |
Poort afdichting | Zachte dichtring (vorm E) |
Nom. druk | PB 200 |
d1 | 28 mm |
d2 | G 1" |
d7 | 39.9 mm |
dx | 24 mm |
dy | 24 mm |
i | 18 mm |
I4 | 68 mm |
l2 | 31.5 mm |
l3 | 30.5 mm |
lg2 | 39 mm |
SW2 | 50 mm |
SW4 | 41 mm |
€ 33,29/ stukexcl. btw
€ 40,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/12/2026