€ 21,64/ stukexcl. btw
€ 26,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | EWHV-M |
Referentiecode | WH22LM26x1.5 |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 22L - M30x2.0 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | M 26x1.5 |
Poort afdichting | Ring met snijkant (vorm B) |
Nom. druk | PB 200 |
d1 | 22 mm |
d2 | M 26x1.5 |
d6 | 31 mm |
dx | 19 mm |
dy | 19 mm |
i | 16 mm |
I4 | 55.5 mm |
l2 | 26 mm |
l3 | 24 mm |
lg2 | 33.5 mm |
SW2 | 41 mm |
SW4 | 32 mm |
€ 19,88/ stukexcl. btw
€ 24,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/12/2026