Eriks
VOSS

VOSS Haakse banjokoppeling 24-BEEC-L22-G3/4E-ES4

  • ERIKS:13732033
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Haakse banjokoppeling
- Smoringvrije uitvoering met excentrisch kanaal
- L en S serie
- Schroefdraad: buitendraad BSPP
- Type afdichting: zachte dichtring (vorm E)
- Afdichtingsmateriaal: NBR
- Compleet (BEEC) of zonder moer en snijring (BEE)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 24,52/ stukexcl. btw

€ 29,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
EWHV-R WD
Referentiecode
WH22ZLRKDS
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
22L - M30x2.0
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
3/4" BSP cil.
Poort afdichting
Zachte dichtring (vorm E)
Nom. druk
PB 200
d1
22 mm
d2
G 3/4"
d7
32.9 mm
dx
19 mm
dy
19 mm
i
16 mm
I4
56.5 mm
l2
28.5 mm
l3
24 mm
lg2
36 mm
SW2
46 mm
SW4
36 mm
Onderdelen & accessoires

€ 21,14/ stukexcl. btw

€ 25,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026