Eriks
VOSS

VOSS Haakse banjokoppeling 24-BEEC-L22-G3/4B

  • ERIKS:792152
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Haakse banjokoppeling
- Smoringvrije uitvoering met excentrisch kanaal
- L en S serie
- Schroefdraad: buitendraad BSPP
- Type afdichting: ring met snijkant (vorm B)
- Afdichtingmateriaal: NBR
- Compleet (BEEC) of zonder moer en snijring (BEE)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 21,04/ stukexcl. btw

€ 25,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
EWHV-R
Referentiecode
WH22LR3/4
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
22L - M30x2.0
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
3/4" BSP cil.
Poort afdichting
Ring met snijkant (vorm B)
Nom. druk
PB 200
d1
22 mm
d2
G 3/4"
d6
32 mm
dx
19 mm
dy
19 mm
i
16 mm
I4
56.5 mm
l2
28.5 mm
l3
24 mm
lg2
36 mm
SW2
46 mm
SW4
36 mm
Onderdelen & accessoires

€ 19,14/ stukexcl. btw

€ 23,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026