Eriks
VOSS

VOSS Haakse banjokoppeling 24-BEEC-L18-G1/2E

  • ERIKS:11450650
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Haakse banjokoppeling
- Smoringvrije uitvoering met excentrisch kanaal
- L en S serie
- Schroefdraad: buitendraad BSPP
- Type afdichting: zachte dichtring (vorm E)
- Afdichtingsmateriaal: NBR
- Compleet (BEEC) of zonder moer en snijring (BEE)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 14,96/ stukexcl. btw

€ 18,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
EWHV-R WD
Referentiecode
WH18LR1/2KDSEX
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
18L - M26x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1/2" BSP cil.
Poort afdichting
Zachte dichtring (vorm E)
Nom. druk
PB 315
d1
18 mm
d2
G 1/2"
d7
26.9 mm
dx
15 mm
dy
15 mm
i
14 mm
I4
47.5 mm
l2
21.5 mm
l3
21.5 mm
lg2
29 mm
SW2
36 mm
SW4
27 mm
Onderdelen & accessoires

€ 13,48/ stukexcl. btw

€ 16,31incl. btw

276 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026