Eriks
VOSS

VOSS Haakse banjokoppeling 24-BEEC-L15-M18E

  • ERIKS:11450600
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Haakse banjokoppeling
- Smoringvrije uitvoering met excentrisch kanaal
- L en S serie
- Schroefdraad: buitendraad metrisch cilindrisch
- Type afdichting: zachte dichtring (vorm E)
- Afdichtingmateriaal: NBR
- Compleet (BEEC) of zonder moer en snijring (BEE)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 10,92/ stukexcl. btw

€ 13,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
EWHV-M WD
Referentiecode
WH15LM18x1.5KDS
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
15L - M22x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
M 18x1.5
Poort afdichting
Zachte dichtring (vorm E)
Nom. druk
PB 315
d1
15 mm
d2
M 18x1.5
d7
23.9 mm
dx
12 mm
dy
12 mm
i
12 mm
I4
42.5 mm
l2
21 mm
l3
18.5 mm
lg2
28 mm
SW2
30 mm
SW4
24 mm
Onderdelen & accessoires

€ 9,97/ stukexcl. btw

€ 12,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026