Eriks
VOSS

VOSS Haakse banjokoppeling 24-BEEC-L15-G1/2B

  • ERIKS:792136
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Haakse banjokoppeling
- Smoringvrije uitvoering met excentrisch kanaal
- L en S serie
- Schroefdraad: buitendraad BSPP
- Type afdichting: ring met snijkant (vorm B)
- Afdichtingmateriaal: NBR
- Compleet (BEEC) of zonder moer en snijring (BEE)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 9,87/ stukexcl. btw

€ 11,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
EWHV-R
Referentiecode
WH15LR1/2EX
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
15L - M22x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1/2" BSP cil.
Poort afdichting
Ring met snijkant (vorm B)
Nom. druk
PB 315
d1
15 mm
d2
G 1/2"
d6
26 mm
dx
12 mm
dy
12 mm
i
14 mm
I4
45.5 mm
l2
22 mm
l3
21.5 mm
lg2
29 mm
SW2
32 mm
SW4
27 mm
Onderdelen & accessoires

€ 8,91/ stukexcl. btw

€ 10,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026