Eriks
VOSS

VOSS Haakse banjokoppeling 24-BCEC-S20-G3/4E

  • ERIKS:13715526
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Haakse banjokoppeling
- Compacte uitvoering
- L en S serie
- Schroefdraad: buitendraad BSPP
- Type afdichting: zachte dichtring (vorm E)
- Afdichtingsmateriaal: NBR
- Compleet (BCEC) of zonder moer en snijring (BCE)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 37,78/ stukexcl. btw

€ 45,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
20S - M30x2.0
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
3/4" BSP cil.
Poort afdichting
Zachte dichtring (vorm E)
Nom. druk
PB 400
d2
G 3/4"
d7
32.9 mm
dx
15 mm
dy
16 mm
i
16 mm
I4
48 mm
l2
26 mm
l3
24 mm
lg2
36.5 mm
SW2
36 mm
SW4
32 mm
Onderdelen & accessoires

€ 35,92/ stukexcl. btw

€ 43,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026