Eriks
VOSS

VOSS Haakse banjokoppeling 24-BCEC-S12-M18E

  • ERIKS:14988460
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Haakse banjokoppeling
- Compacte uitvoering
- L en S serie
- Schroefdraad: buitendraad metrisch
- Type afdichting: zachte dichtring (vorm E)
- Afdichtingsmateriaal: NBR
- Compleet (BCEC) of zonder moer en snijring (BCE)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 17,10/ stukexcl. btw

€ 20,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
12S - M20x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
M 18x1.5
Poort afdichting
Profieldichtring PEFLEX (vorm E)
Nom. druk
PB 400
d2
M 18x1.5
d7
23.9 mm
dx
9.5 mm
dy
8 mm
i
10 mm
I4
37 mm
l2
19.5 mm
l3
18.5 mm
lg2
27 mm
SW2
27 mm
SW4
24 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

VOSS Haakse banjokoppeling 24-BCE-S12-M18E

  • Eriks:14988511
  • Manufacturer:1150342081

€ 15,75/ stukexcl. btw

€ 19,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026