€ 15,63/ stukexcl. btw
€ 18,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 10S - M18x1.5 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 3/8" BSP cil. |
Poort afdichting | Zachte dichtring (vorm E) |
Nom. druk | PB 500 |
d2 | G 3/8" |
d7 | 21.9 mm |
dx | 8 mm |
dy | 7 mm |
i | 10 mm |
I4 | 32.5 mm |
l2 | 18 mm |
l3 | 16 mm |
lg2 | 25.5 mm |
SW2 | 24 mm |
SW4 | 22 mm |
€ 14,82/ stukexcl. btw
€ 17,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026