€ 12,40/ stukexcl. btw
€ 15,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 8L - M14x1.5 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | M 12x1.5 |
Poort afdichting | Profieldichtring PEFLEX (vorm E) |
Nom. druk | PB 500 |
d2 | M 12x1.5 |
d7 | 17.9 mm |
dx | 5 mm |
dy | 6 mm |
i | 10 mm |
I4 | 27 mm |
l2 | 14 mm |
l3 | 13.5 mm |
lg2 | 21 mm |
SW2 | 19 mm |
SW4 | 19 mm |
€ 11,36/ stukexcl. btw
€ 13,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026