Eriks
VOSS

VOSS Haakse banjokoppeling 24-BCEC-L28-G1E

  • ERIKS:14988441
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Haakse banjokoppeling
- Compacte uitvoering
- L en S serie
- Schroefdraad: buitendraad BSPP
- Type afdichting: zachte dichtring (vorm E)
- Afdichtingsmateriaal: NBR
- Compleet (BCEC) of zonder moer en snijring (BCE)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 60,24/ stukexcl. btw

€ 72,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
28L - M36x2.0
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1" BSP cil.
Poort afdichting
Zachte dichtring (vorm E)
Nom. druk
PB 250
d2
G 1"
d7
39.9 mm
dx
19 mm
dy
24 mm
i
18 mm
I4
59 mm
l2
31.5 mm
l3
30.5 mm
lg2
39 mm
SW2
46 mm
SW4
41 mm
Onderdelen & accessoires

€ 56,23/ stukexcl. btw

€ 68,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026