€ 35,53/ stukexcl. btw
€ 42,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 22L - M30x2.0 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | M 26x1.5 |
Poort afdichting | Profieldichtring PEFLEX (vorm E) |
Nom. druk | PB 250 |
d2 | M 26x1.5 |
d7 | 31.9 mm |
dx | 15 mm |
dy | 19 mm |
i | 16 mm |
I4 | 48 mm |
l2 | 27 mm |
l3 | 24 mm |
lg2 | 34.5 mm |
SW2 | 36 mm |
SW4 | 32 mm |
€ 33,42/ stukexcl. btw
€ 40,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026