Eriks
VOSS

VOSS Haakse banjokoppeling 24-BCEC-L18-M22B

  • ERIKS:14988434
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Haakse banjokoppeling
- Compacte uitvoering
- L en S serie
- Schroefdraad: buitendraad metrisch
- Type afdichting: ring met snijkant (vorm B)
- Afdichtingsmateriaal: NBR
- Compleet (BCEC) of zonder moer en snijring (BCE)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 21,85/ stukexcl. btw

€ 26,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
18L - M26x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
M 22x1.5
Poort afdichting
Ring met snijkant (vorm B)
Nom. druk
PB 400
d2
M 22x1.5
d6
27 mm
dx
11 mm
dy
15 mm
i
12 mm
I4
43 mm
l2
20.5 mm
l3
21.5 mm
lg2
28 mm
SW2
30 mm
SW4
27 mm
Onderdelen & accessoires

€ 19,51/ stukexcl. btw

€ 23,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026