€ 21,52/ stukexcl. btw
€ 26,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 18L - M26x1.5 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1/2" BSP cil. |
Poort afdichting | Ring met snijkant (vorm B) |
Nom. druk | PB 400 |
d2 | G 1/2" |
d6 | 26 mm |
dx | 11 mm |
dy | 15 mm |
i | 12 mm |
I4 | 43 mm |
l2 | 20.5 mm |
l3 | 21.5 mm |
lg2 | 28 mm |
SW2 | 30 mm |
SW4 | 27 mm |
€ 19,18/ stukexcl. btw
€ 23,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026