€ 18,69/ stukexcl. btw
€ 22,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 15L - M22x1.5 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1/2" BSP cil. |
Poort afdichting | Zachte dichtring (vorm E) |
Nom. druk | PB 400 |
d2 | G 1/2" |
d7 | 26.9 mm |
dx | 11 mm |
dy | 12 mm |
i | 12 mm |
I4 | 43 mm |
l2 | 21 mm |
l3 | 21.5 mm |
lg2 | 28 mm |
SW2 | 30 mm |
SW4 | 27 mm |
€ 17,65/ stukexcl. btw
€ 21,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026