€ 16,85/ stukexcl. btw
€ 20,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 12L - M18x1.5 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | M 18x1.5 |
Poort afdichting | Profieldichtring PEFLEX (vorm E) |
Nom. druk | PB 315 |
d2 | M 18x1.5 |
d7 | 23.9 mm |
dx | 8 mm |
dy | 10 mm |
i | 10 mm |
I4 | 36 mm |
l2 | 20 mm |
l3 | 18.5 mm |
lg2 | 27 mm |
SW2 | 24 mm |
SW4 | 22 mm |
€ 15,57/ stukexcl. btw
€ 18,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026