Eriks
VOSS

VOSS Haakse banjokoppeling 24-BCEC-L10-M14B

  • ERIKS:14988419
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Haakse banjokoppeling
- Compacte uitvoering
- L en S serie
- Schroefdraad: buitendraad metrisch
- Type afdichting: ring met snijkant (vorm B)
- Afdichtingsmateriaal: NBR
- Compleet (BCEC) of zonder moer en snijring (BCE)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 10,35/ stukexcl. btw

€ 12,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
10L - M16x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
M 14x1.5
Poort afdichting
Ring met snijkant (vorm B)
Nom. druk
PB 500
d2
M 14x1.5
d6
19 mm
dx
5 mm
dy
8 mm
i
10 mm
I4
27 mm
l2
15 mm
l3
13.5 mm
lg2
22 mm
SW2
19 mm
SW4
19 mm
Onderdelen & accessoires

€ 9,28/ stukexcl. btw

€ 11,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026