€ 59,57/ stukexcl. btw
€ 72,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 28L - M36x2.0 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | M 33x2 |
Poort afdichting | Profieldichtring PEFLEX (vorm E) |
Nom. druk | PB 250 |
d2 | M 33x2 |
d7 | 39.9 mm |
dx | 19 mm |
dy | 24 mm |
i | 18 mm |
I4 | 59 mm |
l2 | 31.5 mm |
l3 | 30.5 mm |
lg2 | 39 mm |
SW2 | 46 mm |
SW4 | 41 mm |
€ 2,79/ stukexcl. btw
€ 3,38incl. btw
360 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026€ 0,51/ stukexcl. btw
€ 0,62incl. btw
882 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026€ 3,29/ stukexcl. btw
€ 3,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026