Eriks
VOSS

VOSS Flensverbinding ZAKO-systeem 3000 Z-TPO-65x8-6S2-M20-C19

  • ERIKS:14990937
Image 1
Opslaan in lijst

€ 149,46/ stukexcl. btw

€ 180,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
Z-TPO
Drukklasse
6000 psi
SAE flensmaat
2 in
Buismaat
65x8 mm
Materiaal
Staal
Flensbreedte
114 mm
Max. bedrijfsdruk
400 bar
Bevestigingsschroeven
M 20x90