Eriks
VOSS

VOSS Flensverbinding ZAKO-systeem 3000 Z-TPO-50x8-6S11/2-M16-C19

  • ERIKS:14990930
Image 1
Opslaan in lijst

€ 107,50/ stukexcl. btw

€ 130,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
Z-TPO
Drukklasse
6000 psi
SAE flensmaat
1.1/2 in
Buismaat
50x8 mm
Materiaal
Staal
Flensbreedte
113 mm
Max. bedrijfsdruk
400 bar
Bevestigingsschroeven
M 16x60