€ 76,48/ stukexcl. btw
€ 92,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | Z-TPO |
Drukklasse | 6000 psi |
SAE flensmaat | 1.1/4 in |
Buismaat | 38x5 mm |
Materiaal | Staal |
Flensbreedte | 95 mm |
Max. bedrijfsdruk | 400 bar |
Bevestigingsschroeven | M 14x45 |