€ 58,34/ stukexcl. btw
€ 70,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | Z-TPO |
Drukklasse | 3000 psi |
SAE flensmaat | 3/4 in |
Buismaat | 25x3 mm |
Materiaal | Staal |
Flensbreedte | 65 mm |
Max. bedrijfsdruk | 250 bar |
Bevestigingsschroeven | M 10x45 |