Eriks
VOSS

VOSS Flensverbinding ZAKO-systeem 3000 Z-TPO-16x2-3S1/2-M8-C19

  • ERIKS:14990910
Image 1
Opslaan in lijst

€ 47,38/ stukexcl. btw

€ 57,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
Z-TPO
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
1/2 in
Buismaat
16x2 mm
Materiaal
Staal
Flensbreedte
56 mm
Max. bedrijfsdruk
250 bar
Bevestigingsschroeven
M 8x40