€ 21,85/ stukexcl. btw
€ 26,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Materiaal | Staal |
Materiaal O-ring | NBR |
Belastingklasse (DIN 2353) | S |
Geschikt voor buisdiameter 2 | 38x5 mm |
Nom. druk | PN420 |
d3 | 26 mm |
d4 | 28.3 mm |
l1 | 38 mm |