Eriks
VOSS

VOSS Flarekegel 24-BV10CO-S20x3,5-C19

  • ERIKS:11452656
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Flarekegel
- Serie L en S
- Materiaal: staal, gezwart en geolied
- O-ring NBR
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Materiaal
Staal
Materiaal O-ring
NBR
Belastingklasse (DIN 2353)
S
Geschikt voor buisdiameter 2
20x3.5 mm
Nom. druk
PN420
d3
11 mm
d4
13.3 mm
l1
32 mm