Eriks
VOSS

VOSS Flarekegel 24-BV10CO-S10x1,5-C19

  • ERIKS:606359
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Flarekegel
- Serie L en S
- Materiaal: staal, gezwart en geolied
- O-ring NBR
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Materiaal
Staal
Materiaal O-ring
NBR
Belastingklasse (DIN 2353)
S
Geschikt voor buisdiameter 2
10x1,5 mm
Nom. druk
PN800
d3
5.5 mm
d4
7.2 mm
l1
21 mm