Eriks
VOSS

VOSS Flarekegel 24-BV10CO-L8x1-C19

  • ERIKS:11452627
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Flarekegel
- Serie L en S
- Materiaal: staal, gezwart en geolied
- O-ring NBR
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Materiaal
Staal
Materiaal O-ring
NBR
Belastingklasse (DIN 2353)
L
Geschikt voor buisdiameter 2
8x1 mm
Nom. druk
PN500
d3
4.9 mm
d4
6.2 mm
l1
18.6 mm