€ 8,58/ stukexcl. btw
€ 10,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Materiaal | Staal |
Materiaal O-ring | NBR |
Belastingklasse (DIN 2353) | L |
Geschikt voor buisdiameter 2 | 22x2 mm |
Nom. druk | PN250 |
d3 | 16.2 mm |
d4 | 18.3 mm |
l1 | 23.5 mm |