Eriks
VOSS

VOSS Flare wartelmoer 24-BV10N-L35

  • ERIKS:606286
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Moer voor flareverbinding
- L en S serie
- Materiaal: staal
- Oppervlaktebehandeling: zink-nikkel
Opslaan in lijst

€ 7,55/ stukexcl. btw

€ 9,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
BV10
Norm
DIN 2353 / ISO 8434-1
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Nom. binnendiameter
M 45x2
Druktrap artikel
PN250
Sleutelwijdte zeskant
50 mm