Eriks
VOSS

VOSS Flare klemring 24-BV10R-S16-C19

  • ERIKS:606421
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Klemring
- Serie L en S
- Materiaal: staal, gezwart en geolied

Opslaan in lijst

€ 3,21/ stukexcl. btw

€ 3,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Materiaal
Staal
Belastingklasse (DIN 2353)
S
Buismaat in mm
16
Nom. druk
PN630
d1
16 mm
I
6.5 mm