Eriks
VOSS

VOSS Flare klemring 24-BV10R-S10-C19

  • ERIKS:606367
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Klemring
- Serie L en S
- Materiaal: staal, gezwart en geolied

Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Materiaal
Staal
Belastingklasse (DIN 2353)
S
Buismaat in mm
10
Nom. druk
PN800
d1
10 mm
I
4.5 mm