Eriks
VOSS

VOSS Flare klemring 24-BV10R-L35-C19

  • ERIKS:606278
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Klemring
- Serie L en S
- Materiaal: staal, gezwart en geolied

Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Materiaal
Staal
Belastingklasse (DIN 2353)
L
Buismaat in mm
35
Nom. druk
PN250
d1
35 mm
I
7 mm