Eriks
VOSS

VOSS Draaikoppeling (zonder moer en snijring) 24-RCE-L15-M22E-C10

  • ERIKS:14988814
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Draaikoppeling
- L en S serie
- Schroefdraad: buitendraad BSPP cilindrisch
- Boutdraad: ISO 1179-2 Vorm E
- Type afdichting: profielring PEFLEX
- Afdichtingsmateriaal: standaard NBR
- Compleet (RCEC) of zonder moer en snijring (RCE)
- Model: uitgevoerd in vierkante doorsnede
Opslaan in lijst

€ 103,29/ stukexcl. btw

€ 124,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Referentiecode
DVWE15LMEDOMD
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Zonder moer en snijring
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
15L - M22x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
M 22x1.5
Poort afdichting
Profieldichtring PEFLEX (vorm E)
Nom. druk
PB 100
d1
15 mm
d2
M 22x1.5
d7
26.9 mm
dx
14 mm
dy
12 mm
i
14 mm
I4
58.5 mm
l2
23.5 mm
l3
33.5 mm
lg2
30.5 mm
SW1
27 mm
SW2
36 mm
SW3
27 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

VOSS Zeskantmoer 24-LN-L15-S14-IM22

  • Eriks:1014245
  • Manufacturer:81102100

€ 0,69/ stukexcl. btw

€ 0,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-ES4-L15

  • Eriks:971286
  • Manufacturer:11202039

€ 1,47/ stukexcl. btw

€ 1,78incl. btw

1102 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-VRM-L15

  • Eriks:12936408
  • Manufacturer:19202100

€ 0,29/ stukexcl. btw

€ 0,35incl. btw

4097 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026