Eriks
VOSS

VOSS Draaikoppeling 24-RCEC-S16-G1/2E

  • ERIKS:14988808
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Draaikoppeling
- L en S serie
- Schroefdraad: buitendraad BSPP cilindrisch
- Boutdraad: ISO 1179-2 Vorm E
- Type afdichting: profielring PEFLEX
- Afdichtingsmateriaal: standaard NBR
- Compleet (RCEC) of zonder moer en snijring (RCE)
- Model: uitgevoerd in vierkante doorsnede
Opslaan in lijst

€ 101,33/ stukexcl. btw

€ 122,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Referentiecode
DVWE16SRED
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
16S - M24x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1/2" BSP cil.
Poort afdichting
Profieldichtring PEFLEX (vorm E)
Nom. druk
PB 400
d1
16 mm
d2
G 1/2"
d7
26.9 mm
dx
12 mm
dy
12 mm
i
14 mm
I4
58.5 mm
l2
24.5 mm
l3
33.5 mm
lg2
33 mm
SW1
27 mm
SW2
36 mm
SW3
30 mm