Eriks
VOSS

VOSS Draaikoppeling 24-RCEC-L12-M16E

  • ERIKS:14988807
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Draaikoppeling
- L en S serie
- Schroefdraad: buitendraad BSPP cilindrisch
- Boutdraad: ISO 1179-2 Vorm E
- Type afdichting: profielring PEFLEX
- Afdichtingsmateriaal: standaard NBR
- Compleet (RCEC) of zonder moer en snijring (RCE)
- Model: uitgevoerd in vierkante doorsnede
Opslaan in lijst

€ 54,47/ stukexcl. btw

€ 65,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Referentiecode
DVWE12LMED
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
12L - M18x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
M 16x1.5
Poort afdichting
Profieldichtring PEFLEX (vorm E)
Nom. druk
PB 100
d1
12 mm
d2
M 16x1.5
d7
21.9 mm
dx
9 mm
dy
8 mm
i
12 mm
I4
47 mm
l2
17.5 mm
l3
26.5 mm
lg2
24.5 mm
SW1
22 mm
SW2
27 mm
SW3
22 mm