Eriks
VOSS

VOSS Draagbare snijring assemblagemachine in koffer TD-TYPE81C

  • ERIKS:15043406
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
De VOSS Type 81 EasyPress wordt gebruiksklaar geleverd en kan optimaal worden aangepast aan uw werkomgeving met de juiste accessoires.

Leveringsomvang:
  • 2× 18V 5,0 Ah lithium-ion accu
  • Acculader (snel)
  • Robuuste koffer
  • Schouderriem
Afmetingen:
  • Breedte: 410 mm
  • Hoogte: 380 mm
  • Diepte: 90 mm
  • Gewicht: 7 kg
Opslaan in lijst

€ 5.564,03/ stukexcl. btw

€ 6.732,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Onderdelen & accessoires
Product Image

VOSS Machinehouder

  • Eriks:15043427
  • Manufacturer:7014772800

€ 208,30/ stukexcl. btw

€ 252,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026
Product Image

VOSS Tafelstandaard

  • Eriks:15043428
  • Manufacturer:7014523500

€ 208,30/ stukexcl. btw

€ 252,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026
Product Image

VOSS Driepootstandaard

  • Eriks:15043447
  • Manufacturer:7014772800

€ 443,94/ stukexcl. btw

€ 537,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026