Eriks
VOSS

VOSS Buisflensverbindingen ZAKO-systeem 3000 Z-TTO-65x8-6S2-M20-C19

  • ERIKS:14990956
Image 1
Opslaan in lijst

€ 294,40/ stukexcl. btw

€ 356,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
Z-TTO
Drukklasse
6000 psi
SAE flensmaat
2 in
Buismaat
65x8 mm
Materiaal
Staal
Flensbreedte
133 mm
Max. bedrijfsdruk
400 bar
Bevestigingsschroeven
M 20X110