€ 219,00/ stukexcl. btw
€ 264,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | Z-TTO |
Drukklasse | 6000 psi |
SAE flensmaat | 1.1/2 in |
Buismaat | 50x6 mm |
Materiaal | Staal |
Flensbreedte | 113 mm |
Max. bedrijfsdruk | 400 bar |
Bevestigingsschroeven | M 16X75 |