Eriks
VOSS

VOSS Buisflensverbindingen ZAKO-systeem 3000 Z-TTO-38x4-3S11/4-M12-C19

  • ERIKS:14990946
Image 1
Opslaan in lijst

€ 144,65/ stukexcl. btw

€ 175,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
Z-TTO
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
1.1/4 in
Buismaat
38x4 mm
Materiaal
Staal
Flensbreedte
79 mm
Max. bedrijfsdruk
250 bar
Bevestigingsschroeven
M 12X75