€ 2,74/ stukexcl. btw
€ 3,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | VSTO-OD |
Referentiecode | VKA20S DKO V |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Aansluiting 1 | Pijpaansluiting |
Aansluitmaat 1 | 20S - M30x2.0 |
Nom. druk | PN420 |
d1 | 20 mm |
d2 | M 30x2 |
l1 | 30.5 mm |
SW3 | 36 mm |