Eriks
VOSS

VOSS Afsluitstop 24-PLOC-S10

  • ERIKS:13732989
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Afsluitplug voor afdichten pijpopname
- Met 24° DKO wartelaansluiting met FKM O-ring
- L en S serie
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 0,93/ stukexcl. btw

€ 1,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
VSTO-OD
Referentiecode
VKA10S DKO V
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Aansluiting 1
Pijpaansluiting
Aansluitmaat 1
10S - M18x1.5
Nom. druk
PN800
d1
10 mm
d2
M 18x1.5
l1
21 mm
SW3
22 mm