€ 0,63/ stukexcl. btw
€ 0,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | VSTO-OD |
Referentiecode | VKA06L DKO V |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Aansluiting 1 | Pijpaansluiting |
Aansluitmaat 1 | 6L - M12x1.5 |
Nom. druk | PN500 |
d1 | 6 mm |
d2 | M 12x1.5 |
l1 | 18.5 mm |
SW3 | 14 mm |