€ 7,52/ stukexcl. btw
€ 9,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | VSTO-OD |
Referentiecode | VKA35L DKO V |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Aansluiting 1 | Pijpaansluiting |
Aansluitmaat 1 | 35L - M45x2.0 |
Nom. druk | PN250 |
d1 | 35 mm |
d2 | M 45x2 |
l1 | 32 mm |
SW3 | 50 mm |