Eriks
VOSS

VOSS Afsluitstop 24-PLOC-L15

  • ERIKS:14988800
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Afsluitplug voor afdichten pijpopname
- Met 24° DKO wartelaansluiting met FKM O-ring
- L en S serie
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 1,33/ stukexcl. btw

€ 1,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
VSTO-OD
Referentiecode
VKA15L DKO V
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Aansluiting 1
Pijpaansluiting
Aansluitmaat 1
15L - M22x1.5
Nom. druk
PN400
d1
15 mm
d2
M 22x1.5
l1
20.5 mm
SW3
27 mm