€ 0,79/ stukexcl. btw
€ 0,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | VSTO-OD |
Referentiecode | VKA10L DKO V |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Aansluiting 1 | Pijpaansluiting |
Aansluitmaat 1 | 10L - M16x1.5 |
Nom. druk | PN500 |
d1 | 10 mm |
d2 | M 16x1.5 |
l1 | 21 mm |
SW3 | 19 mm |