Eriks
VOSS

VOSS Afsluitstop 24-PLO-S20

  • ERIKS:911887
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Afsluitplug voor afdichten pijpopname
- Met 24° DKO wartelaansluiting met FKM O-ring
- L en S serie
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 1,42/ stukexcl. btw

€ 1,72incl. btw

126 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
VSTO-OD
Referentiecode
VKA20S DKO V
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Aansluiting 1
Pijpaansluiting - DKO
Aansluitmaat 1
20S - M30x2.0
Nom. druk
PN420
d1
20 mm
l1
30.5 mm